Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EDI Alu-Schutzrosettenpaar ZA,15mm,Schachtelpack bis TS68mm 7256 F01


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EDI Alu-Schutzrosettenpaar ZA,15mm,Schachtelpack bis TS68mm 7256 F01
EDI Alu-Schutzrosettenpaar ZA,15mm,Schachtelpack bis TS68mm 7256 F01
EDI Alu-Schutzrosettenpaar ZA,15mm,Schachtelpack bis TS68mm 7256 F01
EDI Alu-Schutzrosettenpaar ZA,15mm,Schachtelpack bis TS68mm 7256 F01
EDI Alu-Schutzrosettenpaar ZA,15mm,Schachtelpack bis TS68mm 7256 F01
Artikel-Nr.:
     5417F-p5443798
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4006632203808
EAN/GTIN:
     4057223878066
Suchbegriffe:
EDI
Alu-Schutzrosettenpaar
ZA,15mm,Schachtelpack
bis
Haustür-Schutz-Schlüsselrosette

• Aus Aluminium, silberfarbig, eloxiert
• Profilzylinder gelocht, mit Abdeckung
• Befestigungsabstand 38 mm
• Verdeckt verschraubt, mit Stütznocken
• Rund, Durchmesser 55 mm
• Unterkonstruktion innen aus Stahl
• Türart Außentüren, Türwerkstoff Holz, Stahl
• Widerstandsklasse ES 0 (SK1)
• Norm DIN 18257

Lieferung : Inklusive Skinpack mit Schrauben.

Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Beschläge und Sicherheitstechnik
Hersteller:
EDI
Breite:
55
Stärke:
15
Länge:
55
Material:
Aluminium
Form:
rund
Oberfläche:
eloxiert
Weitere Suchbegriffe: TS68mm, 7256
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,50*
€ 32,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,70*
€ 31,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,74*
€ 30,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,03*
€ 29,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,37*
€ 29,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,37*
€ 24,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.