Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer TherMax 10/100 M8 (2)


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Fischer TherMax 10/100 M8 (2)
Fischer TherMax 10/100 M8 (2)
Fischer TherMax 10/100 M8 (2)
Fischer TherMax 10/100 M8 (2)
Fischer TherMax 10/100 M8 (2)
Fischer TherMax 10/100 M8 (2)
Fischer TherMax 10/100 M8 (2)
Artikel-Nr.:
     5417F-p5460448
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     567084
EAN/GTIN:
     4048962473544
Suchbegriffe:
Abstandsmontagesystem
Stockschraube
stockschrauben m8
stockschraube
Das Fischer Abstandsmontagesystem TherMax 10 ist eine Lösung zur Befestigung in der Außenwand ohne Wärmebrücken im WDVS. Die Stockschraube mit dem glasfaserverstärkten Konus fräst sich selbstschneidend durch den Putz in den Dämmstoff. Die Stockschraube wird bei der Montage in den Universaldübel UX gedreht und verankert somit sicher im Baustoff. Der Anti-Kälte-Konus am Kopf der Stockschraube unterbricht die Wärmebrücke und nimmt die äußere Befestigung auf. Der TherMax befestigt leichte Lasten wie Leuchten, Briefkästen oder Blitzableiter in Beton, Porenbeton und Mauerwerk aus Loch- und Vollstein.
Weitere Informationen:
Bohrlochtiefe:
160
Abmessung:
10/100 M8
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Durchmesser Abdeckkappen:
22
Inhalt:
2
Verankerungstiefe:
70
Schlüsselweite:
13
Nutzlänge:
80 - 100
Weitere Suchbegriffe: Fischer, TherMax, 10/100, M8, (2)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 6,19*
€ 9,24*
1 Tag
30
€ 6,40*
ab € 6,59*
€ 9,28*
2 Tage
30
€ 6,40*
ab € 7,12*
€ 10,01*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,24*
€ 11,00
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 8,84*
€ 10,52
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,63*
€ 10,27
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,36*
€ 9,95
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,99*
€ 9,51
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 7,73*
€ 9,20
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 7,67*
€ 9,13
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,19*
€ 7,37
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 3,095* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.