Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EDI Montageset,081,VK8x120,TS88-92


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EDI Montageset,081,VK8x120,TS88-92
EDI Montageset,081,VK8x120,TS88-92
EDI Montageset,081,VK8x120,TS88-92
Artikel-Nr.:
     5417F-p5469639
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4006632226791
EAN/GTIN:
     4006632226791
Suchbegriffe:
Schmalrahmen-Wechselgarnitur
Wechselgarnitur
wechselgarnitur vierkant 8mm
schmalrahmen wechselgarnitur
Profiltür-Montageset Nr. 81

• Stift aus Stahl, verzinkt
• Stiftlänge 120 mm
• Schraubendurchmesser metrisch M6, Schraubenlänge metrisch 100
• Kreuzschlitz
• Kopfausbildung Linsenkopf
• Anzahl Schrauben 3 Stück
• Türstärke min. 88 mm, max. 92 mm
• Für Wechselgarnitur
• Für Modell Kronos/Uranus, Modellnummer 081

Lieferung: Inklusive Schrauben.

Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Beschläge und Sicherheitstechnik
Vierkant:
8
Weitere Suchbegriffe: EDI, Montageset,081,VK8x120,TS88-92
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
€ 4,79*
ab € 2,44*
€ 3,87*
15 Tage
10
€ 6,99*
ab € 2,54*
€ 4,02*
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 1,98*
€ 4,06*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.