Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bever RohrrahmeneinsteckschlossNr.1004 PZW Dorn 35 R+L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bever RohrrahmeneinsteckschlossNr.1004 PZW Dorn 35 R+L
Bever RohrrahmeneinsteckschlossNr.1004 PZW Dorn 35 R+L
Bever RohrrahmeneinsteckschlossNr.1004 PZW Dorn 35 R+L
Artikel-Nr.:
     5417F-p5469746
Hersteller:
     Bever & Klophaus
Herst.-Nr.:
     4002730129866
EAN/GTIN:
     4002730129866
Suchbegriffe:
Bever
RohrrahmeneinsteckschlossNr.1004
PZW
Dorn
Rohrrahmenschloss 1004 PZW

• Flachstulp aus Stahl, verzinkt
• Mechanisch, Ver- und Entriegelung manuell
• Kantig, 245 x 24 mm
• Profizylinder gelocht
• Entfernung 92 mm
• Drückernuss aus Edelstahlguss, 8 mm, 3-teilig
• Falle ist nach Einbau auf rechts oder links umlegbar
• Einbautiefe Schlosskasten 30,5 mm, geschlossen
• Einflügeliger Türflügel aus Aluminium

Weitere Informationen:
Vierkantmaß:
8
Dornmaß:
35
Entfernung:
92
Oberfläche:
verzinkt
Auswertungsgruppe:
Beschläge und Sicherheitstechnik
Stulplänge:
245
Material (Stulp):
Stahl
Weitere Suchbegriffe: 35, R+L
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 24,13*
€ 34,13*
2 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 25,26*
€ 34,23*
1 Tag
14
€ 8,50*
ab € 26,12*
€ 35,28*
14 Tage
6
€ 6,99*
ab € 29,00*
€ 38,88*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,13*
€ 40,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,28*
€ 39,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,12*
€ 35,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,66*
€ 35,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,52*
€ 33,94
pro Stück
ab 25 Stück
€ 28,28*
€ 33,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,13*
€ 28,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.