Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dreikantleisten Holz 18/18 mm, Bund a 200 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Dreikantleisten Holz 18/18 mm, Bund a 200 m
Dreikantleisten Holz 18/18 mm, Bund a 200 m
Artikel-Nr.:
     5417F-p5470290
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4251726402128
EAN/GTIN:
     4251726402128
Suchbegriffe:
Dreikantleisten
Holz
18/18
mm,
Dreikantleiste
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Beschläge und Sicherheitstechnik
Grundpreis:
Ja
Hersteller:
Neutrale Produktlinie
Länge:
2000 mm
Weitere Suchbegriffe: Bund, a
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 58,15*
€ 82,56*
2 Tage
6
€ 5,90*
ab € 66,78*
€ 85,68*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 73,40*
€ 92,47*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 92,47*
€ 110,0393
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 91,65*
€ 109,0635
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 88,27*
€ 105,0413
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 85,63*
€ 101,8997
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 73,40*
€ 87,346
pro Packung
1 Packung enthält 200 Meter (ab € 0,367* pro Meter)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.