| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 5417F-p5513708 Herst.-Nr.: 8002424323 EAN/GTIN: 4057223989779 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Ausführung: geprägt mit verdeckten Schraublöchern · Material: Stahl, Oberfläche: galvanisch verzinkt, dickschichtpassiviert Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: galvanisch verzinkt, dickschichtpassiviert · Anzahl Löcher: 1 / 4 / 2 · Maß c: 35mm · Maß d: 42mm · Maß a: 70mm · Maß b: 26mm Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Breite: | 35 | Länge: | 70 | Oberfläche: | verzinkt | Werkstoff: | Stahl | Auswertungsgruppe: | Beschläge und Sicherheitstechnik | Hersteller: | ALBERTS |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Türüberfalle, Überfallen, gah überfalle, haspe, überfalle stahl, ALBERTS, Sicherheitsüberfalle, L.70x35mm, B.26mm, STA, galv.verz.d.pass. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |