Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Vollgewindeschraube PowerFull II 8,0x140 SK TX VG blvz 50


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fischer Vollgewindeschraube PowerFull II 8,0x140 SK TX VG blvz 50
Fischer Vollgewindeschraube PowerFull II 8,0x140 SK TX VG blvz 50
Fischer Vollgewindeschraube PowerFull II 8,0x140 SK TX VG blvz 50
Fischer Vollgewindeschraube PowerFull II 8,0x140 SK TX VG blvz 50
Fischer Vollgewindeschraube PowerFull II 8,0x140 SK TX VG blvz 50
Artikel-Nr.:
     5417F-p5561127
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     562932
EAN/GTIN:
     4048962445343
Suchbegriffe:
Dach-Konstruktions-Schraube
Holzbauschraube
Holzbauschrauben
Holzschraube ohne Norm
  • Schnelles Eindrehen und geringes Spaltverhalten sind der neuartigen Spitzengeometrie zu verdanken.
  • Der einzigartige Senkkopf mit dessen Frästaschen kann optimal für die Befestigung von Metallteilen an Holz verwendet werden. Keine Beschädigung der Anbauteile durch Ausreibungen.
  • Aufgrund der neuen Schraubengeometrie deutlich bessere technische Werte wie Ausziehtragfähigkeit, Einschraubdrehmoment.
  • Aufgrund der Spitzengeometrie (Nadelspitze) lassen sich die Schrauben auch unter extremen Situationen leicht ansetzen, z.B. bei Schrägverschraubungen.
Die Fischer Premium Vollgewindeschraube PowerFull II ist eine Holzbauschraube, die neben den üblichen Nadelhölzern auch für die Verarbeitung in Laubhölzern zugelassen ist.
Der einzigartige Senkkopf mit dessen Frästaschen kann optimal für die Befestigung von Metallteilen an Holz verwendet werden, da es keine Beschädigung der Anbauteile durch Ausreibungen gibt.
Die Europäische Technische Bewertung garantiert ein zusätzliches Plus an Sicherheit.
Die Geometrie der neusten Generation sorgt für eine kräfte- und akkuschonende Montage.
Die optimierte Kopfgeometrie ermöglicht eine perfekte Verarbeitung.
Die Vollgewindeschraube PowerFull II ist ideal zum Befestigen von Holz-Holzverbindungen sowie Metall-Holzverbindungen.
Weitere Informationen:
Oberfläche:
verzinkt blau
Werkstoff:
Stahl
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Antriebsgröße:
50
Werkstoffart:
Stahl
l:
140
Kopfform:
Senkkopf
Kopfdurchmesser:
14,4 mm
Gewindelänge:
121 mm
Antrieb:
Torx
Länge:
140 mm
Durchmesser:
8 mm
Ausführung:
Vollgewindeschraube
Weitere Suchbegriffe: holzbauschraube 8x140, holzbauschraube, holzbauschraube fischer, Fischer, Vollgewindeschraube, PowerFull, II, 8,0x140, SK
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
50
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,3661*
€ 0,5061*
6 Tage
1350
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,371*
€ 0,511*
50
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,5026*
€ 0,6826*
14 Tage
720
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,54*
€ 0,73*
14 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,5671*
€ 0,7613*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,5061*
€ 0,60226
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4861*
€ 0,57846
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4461*
€ 0,53086
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4261*
€ 0,50706
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3661*
€ 0,43566
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 25,305* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.