Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Vollgewindeschraube PowerFull II 8,0x260 SK TX VG blvz 50


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fischer Vollgewindeschraube PowerFull II 8,0x260 SK TX VG blvz 50
Fischer Vollgewindeschraube PowerFull II 8,0x260 SK TX VG blvz 50
Fischer Vollgewindeschraube PowerFull II 8,0x260 SK TX VG blvz 50
Fischer Vollgewindeschraube PowerFull II 8,0x260 SK TX VG blvz 50
Fischer Vollgewindeschraube PowerFull II 8,0x260 SK TX VG blvz 50
Artikel-Nr.:
     5417F-p5561133
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     562938
EAN/GTIN:
     4048962445404
Suchbegriffe:
Dach-Konstruktions-Schraube
Holzbauschraube
Holzbauschrauben
Holzschraube ohne Norm
  • Schnelles Eindrehen und geringes Spaltverhalten sind der neuartigen Spitzengeometrie zu verdanken.
  • Der einzigartige Senkkopf mit dessen Frästaschen kann optimal für die Befestigung von Metallteilen an Holz verwendet werden. Keine Beschädigung der Anbauteile durch Ausreibungen.
  • Aufgrund der neuen Schraubengeometrie deutlich bessere technische Werte wie Ausziehtragfähigkeit, Einschraubdrehmoment.
  • Aufgrund der Spitzengeometrie (Nadelspitze) lassen sich die Schrauben auch unter extremen Situationen leicht ansetzen, z.B. bei Schrägverschraubungen.
Die Fischer Premium Vollgewindeschraube PowerFull II ist eine Holzbauschraube, die neben den üblichen Nadelhölzern auch für die Verarbeitung in Laubhölzern zugelassen ist.
Der einzigartige Senkkopf mit dessen Frästaschen kann optimal für die Befestigung von Metallteilen an Holz verwendet werden, da es keine Beschädigung der Anbauteile durch Ausreibungen gibt.
Die Europäische Technische Bewertung garantiert ein zusätzliches Plus an Sicherheit.
Die Geometrie der neusten Generation sorgt für eine kräfte- und akkuschonende Montage.
Die optimierte Kopfgeometrie ermöglicht eine perfekte Verarbeitung.
Die Vollgewindeschraube PowerFull II ist ideal zum Befestigen von Holz-Holzverbindungen sowie Metall-Holzverbindungen.
Weitere Informationen:
Durchmesser:
8 mm
Ausführung:
Vollgewindeschraube
Oberfläche:
verzinkt blau
Werkstoff:
Stahl
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Antriebsgröße:
50
Werkstoffart:
Stahl
l:
260
Kopfform:
Senkkopf
Kopfdurchmesser:
14,4 mm
Gewindelänge:
241 mm
Antrieb:
Torx
Länge:
260 mm
Weitere Suchbegriffe: holzbauschraube 8x100, holzbauschraube, holzbauschraube fischer, Fischer, Vollgewindeschraube, PowerFull, II, 8,0x260, SK
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
75000
50
€ 6,40*
ab € 0,816*
€ 1,056*
Lager 5417
50
€ 4,90*
ab € 0,9452*
€ 1,2052*
50
€ 5,46*
ab € 1,3306*
€ 1,6706*
2 Tage
75000
50
€ 6,40*
ab € 1,3568*
€ 1,6868*
50
Frei Haus
ab € 1,3712*
€ 1,7212*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,2052*
€ 1,43419
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,1852*
€ 1,41039
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,1252*
€ 1,33899
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,0752*
€ 1,27949
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,0452*
€ 1,24379
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,9452*
€ 1,12479
pro Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 60,26* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.