Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Vollgewindeschraube PowerFull II 8,0x400 ZK TX VG blvz 50


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Fischer Vollgewindeschraube PowerFull II 8,0x400 ZK TX VG blvz 50
Fischer Vollgewindeschraube PowerFull II 8,0x400 ZK TX VG blvz 50
Fischer Vollgewindeschraube PowerFull II 8,0x400 ZK TX VG blvz 50
Fischer Vollgewindeschraube PowerFull II 8,0x400 ZK TX VG blvz 50
Fischer Vollgewindeschraube PowerFull II 8,0x400 ZK TX VG blvz 50
Fischer Vollgewindeschraube PowerFull II 8,0x400 ZK TX VG blvz 50
Fischer Vollgewindeschraube PowerFull II 8,0x400 ZK TX VG blvz 50
Artikel-Nr.:
     5417F-p5561164
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     562969
EAN/GTIN:
     4048962445718
Suchbegriffe:
Dach-Konstruktions-Schraube
Holzbauschraube
Holzbauschrauben
Holzschraube ohne Norm
  • Schnelles Eindrehen und geringes Spaltverhalten sind der neuartigen Spitzengeometrie zu verdanken.
  • Der einzigartige Senkkopf mit dessen Frästaschen kann optimal für die Befestigung von Metallteilen an Holz verwendet werden. Keine Beschädigung der Anbauteile durch Ausreibungen.
  • Aufgrund der neuen Schraubengeometrie deutlich bessere technische Werte wie Ausziehtragfähigkeit, Einschraubdrehmoment.
  • Aufgrund der Spitzengeometrie (Nadelspitze) lassen sich die Schrauben auch unter extremen Situationen leicht ansetzen, z.B. bei Schrägverschraubungen.
Die Fischer Premium Vollgewindeschraube PowerFull II ist eine Holzbauschraube, die neben den üblichen Nadelhölzern auch für die Verarbeitung in Laubhölzern zugelassen ist.
Der einzigartige Senkkopf mit dessen Frästaschen kann optimal für die Befestigung von Metallteilen an Holz verwendet werden, da es keine Beschädigung der Anbauteile durch Ausreibungen gibt.
Die Europäische Technische Bewertung garantiert ein zusätzliches Plus an Sicherheit.
Die Geometrie der neusten Generation sorgt für eine kräfte- und akkuschonende Montage.
Die optimierte Kopfgeometrie ermöglicht eine perfekte Verarbeitung.
Die Vollgewindeschraube PowerFull II ist ideal zum Befestigen von Holz-Holzverbindungen sowie Metall-Holzverbindungen.
Weitere Informationen:
Oberfläche:
verzinkt blau
Werkstoff:
Stahl
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Antriebsgröße:
40
Werkstoffart:
Stahl
Kopfform:
Zylinderkopf
Kopfdurchmesser:
10,7 mm
Gewindelänge:
381 mm
Antrieb:
Torx
Länge:
400 mm
Durchmesser:
8 mm
Ausführung:
Vollgewindeschraube
Weitere Suchbegriffe: holzbauschrauben fischer, holzbauschraube, Fischer, Vollgewindeschraube, PowerFull, II, 8,0x400, ZK
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1500
€ 6,40*
ab € 74,63*
€ 92,32*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 92,035*
€ 112,655*
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 96,325*
€ 117,975*
2 Tage
1500
€ 6,40*
ab € 124,09*
€ 149,63*
Frei Haus
ab € 130,72*
€ 158,18*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 112,655*
€ 134,05945
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 110,615*
€ 131,63185
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 104,135*
€ 123,92065
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 101,425*
€ 120,69575
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 92,035*
€ 109,52165
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,8407* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.