Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417F-p5641541 Herst.-Nr.: 567289 EAN/GTIN: 4048962477245 |
| | |
|
| | |
| Die Fischer Betonschraube UltraCut FBS II 6 P / LP ist eine Verankerungslösung aus galvanisch verzinktem Stahl und mit formschöner Linsenkopf-Aufnahme. Die UltraCut FBS II 6 P / LP ist ideal für die Befestigung von Rohren, Schienen, Lüftungskanälen und Anlagen für die Gebäudetechnik. Beim Eindrehen der Betonschraube mit einem Schlagschrauber in das Bohrloch schneiden sich die Gewindeflanken formschlüssig in den Beton und sorgen für höchste Tragfähigkeit. Der geringe Bohraufwand spart Zeit bei der Mehrfachbefestigung. Die Europäische Technische Bewertung für gerissenen und ungerissenen Beton sowie für seismische Belastungen und die Brandeignung für die Feuerwiderstandsklasse R 120 garantieren ein zusätzliches Plus an Sicherheit. Weitere Informationen: | | Oberfläche: | verzinkt | Auswertungsgruppe: | Befestigungstechnik | Antriebsgröße: | 30 | Kopfdurchmesser: | 14,4 mm | Bohrdurchmesser: | 6 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fischer, UltraCut, FBS, II, 6x40/5 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 5 | | € 6,40* | ab € 2,21* | € 3,04* | | | | Lager 5417 | | | | 5 | | € 5,90* | ab € 2,02* | € 3,25* | | | | | | 3 Tage | | | 5 | | € 6,40* | ab € 2,39* | € 3,29* | | | | | 13 Tage | | | 5 | | € 6,99* | ab € 2,96* | € 4,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 16,25* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|