Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Milwaukee D-Kopf-Nägel 34°, 50 mm, GS SC1, Ø 2,8 mm, (2.200), Glattschaft blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Milwaukee D-Kopf-Nägel 34°, 50 mm, GS SC1, Ø 2,8 mm, (2.200), Glattschaft blank
Milwaukee D-Kopf-Nägel 34°, 50 mm, GS SC1, Ø 2,8 mm, (2.200), Glattschaft blank
Milwaukee D-Kopf-Nägel 34°, 50 mm, GS SC1, Ø 2,8 mm, (2.200), Glattschaft blank
Milwaukee D-Kopf-Nägel 34°, 50 mm, GS SC1, Ø 2,8 mm, (2.200), Glattschaft blank
Milwaukee D-Kopf-Nägel 34°, 50 mm, GS SC1, Ø 2,8 mm, (2.200), Glattschaft blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p5769488
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932492595
EAN/GTIN:
     4058546419622
Suchbegriffe:
D-Kopfnagel
milwaukee d-kopfnägel
Passend für Milwaukee M18 FFN Akku-Nagler
Streifennägel mit 34° Neigung
Weitere Informationen:
Paketinhalt:
2200
Länge:
50 mm
Durchmesser:
2,8 mm
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Werkstoffart:
Glattschaft blank
Ausführung:
GS SC1
Weitere Suchbegriffe: Milwaukee, D-Kopf-Nägel, 34°,, 50, mm,, GS
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 30,68*
€ 41,59*
11 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 32,05*
€ 41,94*
€ 5,95*
ab € 32,18*
€ 42,07*
12 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 33,66*
€ 48,74*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 37,81*
€ 49,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,59*
€ 49,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,77*
€ 48,52
pro Stück
ab 4 Stück
€ 39,80*
€ 47,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,73*
€ 44,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,34*
€ 43,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,43*
€ 42,16
pro Stück
ab 25 Stück
€ 35,21*
€ 41,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,68*
€ 36,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.