Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Milwaukee D-Kopf-Nägel 34°, 50 mm, GS SC3, Ø 2,8 mm, (2.200), Ringschaft feuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Milwaukee D-Kopf-Nägel 34°, 50 mm, GS SC3, Ø 2,8 mm, (2.200), Ringschaft feuerverzinkt
Milwaukee D-Kopf-Nägel 34°, 50 mm, GS SC3, Ø 2,8 mm, (2.200), Ringschaft feuerverzinkt
Milwaukee D-Kopf-Nägel 34°, 50 mm, GS SC3, Ø 2,8 mm, (2.200), Ringschaft feuerverzinkt
Milwaukee D-Kopf-Nägel 34°, 50 mm, GS SC3, Ø 2,8 mm, (2.200), Ringschaft feuerverzinkt
Milwaukee D-Kopf-Nägel 34°, 50 mm, GS SC3, Ø 2,8 mm, (2.200), Ringschaft feuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     5417F-p5769489
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932492613
EAN/GTIN:
     4058546419806
Suchbegriffe:
D-Kopfnagel
milwaukee d-kopfnägel
Passend für Milwaukee M18 FFN Akku-Nagler
Streifennägel mit 34° Neigung
Weitere Informationen:
Paketinhalt:
2200
Länge:
50 mm
Durchmesser:
2,8 mm
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Werkstoffart:
Ringschaft feuerverzinkt
Ausführung:
GS SC3
Weitere Suchbegriffe: Milwaukee, D-Kopf-Nägel, 34°,, 50, mm,, GS
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 53,86*
€ 70,27*
11 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 55,56*
€ 70,83*
€ 5,95*
ab € 55,78*
€ 71,16*
12 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 58,84*
€ 81,37*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 65,84*
€ 82,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,27*
€ 83,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,92*
€ 80,82
pro Stück
ab 3 Stück
€ 66,48*
€ 79,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,55*
€ 75,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,69*
€ 73,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,86*
€ 64,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.