Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Milwaukee D-Kopf-Nägel 34°, 63 mm, RS SC2, Ø 2,8 mm, (2.200), Ringschaft verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Milwaukee D-Kopf-Nägel 34°, 63 mm, RS SC2, Ø 2,8 mm, (2.200), Ringschaft verzinkt
Milwaukee D-Kopf-Nägel 34°, 63 mm, RS SC2, Ø 2,8 mm, (2.200), Ringschaft verzinkt
Milwaukee D-Kopf-Nägel 34°, 63 mm, RS SC2, Ø 2,8 mm, (2.200), Ringschaft verzinkt
Milwaukee D-Kopf-Nägel 34°, 63 mm, RS SC2, Ø 2,8 mm, (2.200), Ringschaft verzinkt
Artikel-Nr.:
     5417F-p5769493
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932492607
EAN/GTIN:
     4058546419745
Suchbegriffe:
D-Kopfnagel
milwaukee d-kopfnägel
Für den Einsatz mit M18FFN
Streifennägel, 34° Halbkopf, papiergebunden
Verzinkte Nägel zur Verwendung im Innen- und Außenbereich (Nutzungsklasse 1+2/Eurocode 5)
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Werkstoffart:
Ringschaft verzinkt
Paketinhalt:
2200
Länge:
63 mm
Durchmesser:
2,8 mm
Ausführung:
RS SC2
Weitere Suchbegriffe: Milwaukee, D-Kopf-Nägel, 34°,, 63, mm,, RS
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 42,03*
€ 55,97*
€ 5,95*
ab € 43,45*
€ 56,45*
3 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 44,29*
€ 57,51*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 46,75*
€ 60,32*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 43,40*
€ 63,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,97*
€ 66,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,90*
€ 64,14
pro Stück
ab 3 Stück
€ 52,69*
€ 62,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,33*
€ 59,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,99*
€ 57,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,46*
€ 55,29
pro Stück
ab 25 Stück
€ 46,34*
€ 55,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,03*
€ 50,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.