Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Milwaukee D-Kopf-Nägel 34°, 75 mm, GS SC1, Ø 2,8 mm, (2.200), Ringschaft blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Milwaukee D-Kopf-Nägel 34°, 75 mm, GS SC1, Ø 2,8 mm, (2.200), Ringschaft blank
Milwaukee D-Kopf-Nägel 34°, 75 mm, GS SC1, Ø 2,8 mm, (2.200), Ringschaft blank
Milwaukee D-Kopf-Nägel 34°, 75 mm, GS SC1, Ø 2,8 mm, (2.200), Ringschaft blank
Milwaukee D-Kopf-Nägel 34°, 75 mm, GS SC1, Ø 2,8 mm, (2.200), Ringschaft blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p5769498
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932492602
EAN/GTIN:
     4058546419691
Suchbegriffe:
D-Kopfnagel
milwaukee d-kopfnägel
Für den Einsatz mit M18FFN
Streifennägel, 34° Halbkopf, papiergebunden
Blanke Nägel zur Verwendung im Innenbereich (Nutzungsklasse 1/Eurocode 5)
Weitere Informationen:
Paketinhalt:
2200
Länge:
75 mm
Durchmesser:
2,8 mm
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Werkstoffart:
Ringschaft blank
Ausführung:
GS SC1
Weitere Suchbegriffe: Milwaukee, D-Kopf-Nägel, 34°,, 75, mm,, GS
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 39,73*
€ 53,27*
11 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 41,37*
€ 53,76*
€ 5,95*
ab € 41,50*
€ 53,96*
12 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 43,09*
€ 62,14*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 48,56*
€ 62,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,27*
€ 63,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,92*
€ 60,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 49,78*
€ 59,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,72*
€ 56,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,81*
€ 54,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,48*
€ 52,93
pro Stück
ab 25 Stück
€ 44,36*
€ 52,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,73*
€ 47,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.