Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Milwaukee D-Kopf-Nägel 34°, 90 mm, GS SC1, Ø 3,1 mm, (2.200), Glattschaft blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Milwaukee D-Kopf-Nägel 34°, 90 mm, GS SC1, Ø 3,1 mm, (2.200), Glattschaft blank
Milwaukee D-Kopf-Nägel 34°, 90 mm, GS SC1, Ø 3,1 mm, (2.200), Glattschaft blank
Milwaukee D-Kopf-Nägel 34°, 90 mm, GS SC1, Ø 3,1 mm, (2.200), Glattschaft blank
Milwaukee D-Kopf-Nägel 34°, 90 mm, GS SC1, Ø 3,1 mm, (2.200), Glattschaft blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p5769503
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932492598
EAN/GTIN:
     4058546419653
Suchbegriffe:
D-Kopfnagel
milwaukee d-kopfnägel
Passend für Milwaukee M18 FFN Akku-Nagler
Streifennägel mit 34° Neigung
Weitere Informationen:
Durchmesser:
3,1 mm
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Werkstoffart:
Glattschaft blank
Paketinhalt:
2200
Länge:
90 mm
Ausführung:
GS SC1
Weitere Suchbegriffe: Milwaukee, D-Kopf-Nägel, 34°,, 90, mm,, GS
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 50,72*
€ 67,71*
€ 5,95*
ab € 52,29*
€ 68,26*
3 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 53,22*
€ 69,45*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 63,04*
€ 80,07*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,71*
€ 80,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,83*
€ 77,15
pro Stück
ab 3 Stück
€ 63,43*
€ 75,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,70*
€ 72,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,52*
€ 69,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,02*
€ 69,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,72*
€ 60,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.