Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ellen Flügelfalzdichtung 1515 SCF Silikon schw, Nb. 5xFh. 15, L150m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Ellen Flügelfalzdichtung 1515 SCF Silikon schw, Nb. 5xFh. 15, L150m
Ellen Flügelfalzdichtung 1515 SCF Silikon schw, Nb. 5xFh. 15, L150m
Ellen Flügelfalzdichtung 1515 SCF Silikon schw, Nb. 5xFh. 15, L150m
Artikel-Nr.:
     5417F-p5890006
Hersteller:
     Ellen
Herst.-Nr.:
     6110372
EAN/GTIN:
     8711286805228
Suchbegriffe:
Fensterdichtung
fensterdichtung
Flügelfalz-Türanschlagdichtung 1515 SCF • Flügelfalzdichtung für eine Falzhöhe von 15mm, mit Faden
Weitere Informationen:
Länge:
15000
Werkstoff:
Silikon
Auswertungsgruppe:
Beschläge und Sicherheitstechnik
Grundpreis:
Ja
Hersteller:
Ellen
Typ:
1515
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Ellen, Flügelfalzdichtung, 1515, SCF, Silikon, schw,
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 666,14*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 150 Meter (ab € 4,44094* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 802,90*
€ 955,45
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 793,67*
€ 944,47
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 747,60*
€ 889,64
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 715,98*
€ 852,02
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 666,14*
€ 792,71
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.