| |
|
| Artikel-Nr.: 5417F-p5890193 Herst.-Nr.: 6111123 EAN/GTIN: 8711286608072 |
| |
|
| | |
| Flügelfalz-Türanschlagdichtung Ankersteg 236 • Silikon-Einfräsdichtung für 3mm Nut • A = 5mm, 6mm, 8mm oder 10mm Weitere Informationen: | | Auswertungsgruppe: | Beschläge und Sicherheitstechnik | Marke: | Ellen | Grundpreis: | Ja | Farbe: | braun | Länge: | 100000 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 3mm, Nut |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 151,77* | € 186,56* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 167,71* | € 205,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 100 Meter (ab € 1,5177* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|