Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ellen Tannenzapfen 104 f. 3mm einfr. Silikon grau, Durchm. 10, L100mtr


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Ellen Tannenzapfen 104 f. 3mm einfr. Silikon grau, Durchm. 10, L100mtr
Ellen Tannenzapfen 104 f. 3mm einfr. Silikon grau, Durchm. 10, L100mtr
Ellen Tannenzapfen 104 f. 3mm einfr. Silikon grau, Durchm. 10, L100mtr
Ellen Tannenzapfen 104 f. 3mm einfr. Silikon grau, Durchm. 10, L100mtr
Artikel-Nr.:
     5417F-p5890226
Hersteller:
     Ellen
Herst.-Nr.:
     6101116
EAN/GTIN:
     8711286606870
Suchbegriffe:
Ellen
Tannenzapfen
104
f.
Flügelfalz-Türanschlagdichtung Tannenzapfen 104 • Silikon-Einfräsdichtung „Tannenzapfen“104 mit Dehnungsfaden • Für 3mm Nut • A = 4mm, 6mm, 8mm oder 10mm. • Auf 100m Rolle
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Länge:
100000
Marke:
Ellen
Grundpreis:
Ja
Hersteller:
Ellen
Typ:
104
Auswertungsgruppe:
Beschläge und Sicherheitstechnik
Weitere Suchbegriffe: 3mm, einfr.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 138,64*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 100 Meter (ab € 1,3864* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 172,22*
€ 204,94
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 170,50*
€ 202,90
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 165,26*
€ 196,66
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 160,32*
€ 190,78
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 138,64*
€ 164,98
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.