Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Ankerschiene FES-H-50/30-P-800-hdg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fischer Ankerschiene FES-H-50/30-P-800-hdg
Fischer Ankerschiene FES-H-50/30-P-800-hdg
Fischer Ankerschiene FES-H-50/30-P-800-hdg
Fischer Ankerschiene FES-H-50/30-P-800-hdg
Fischer Ankerschiene FES-H-50/30-P-800-hdg
Artikel-Nr.:
     5417F-p5959664
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     563755
EAN/GTIN:
     4048962455854
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ankerschiene
ankerschiene
Tragfähigkeit in alle Richtungen.
Grundlegende Tragfähigkeit in Längsrichtung in Kombination mit Hammerkopfschrauben FBC-N.
Ideale vorpositionierte Befestigungslösung, die bauseitige Toleranzen abdeckt.
Geeignet für Anwendungen in gerissenem und ungerissenem Beton.
Dauerhaft justierbare Befestigungslösung.
Weitere Informationen:
Profil:
50/30
Länge:
800 mm
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Verzahnt:
Nein
Anzahl Anker:
4
passend zu:
FBC-50/30 / FBC-N-50/30
Typ:
Plusanker
Weitere Suchbegriffe: Fischer, FES-H-50/30-P-800-hdg
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
30
8
Frei Haus
ab € 31,31*
€ 39,40*
3 Tage
30
8
Frei Haus
ab € 31,89*
€ 40,10*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 30,28*
€ 40,61*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,61*
€ 48,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,69*
€ 47,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,16*
€ 45,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,82*
€ 43,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,35*
€ 43,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,28*
€ 36,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.