Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Ankerschiene FES-H-40/22-P-6070-hdg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fischer Ankerschiene FES-H-40/22-P-6070-hdg
Fischer Ankerschiene FES-H-40/22-P-6070-hdg
Fischer Ankerschiene FES-H-40/22-P-6070-hdg
Fischer Ankerschiene FES-H-40/22-P-6070-hdg
Fischer Ankerschiene FES-H-40/22-P-6070-hdg
Artikel-Nr.:
     5417F-p5959665
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     563747
EAN/GTIN:
     4048962455779
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ankerschiene
ankerschiene
Tragfähigkeit in alle Richtungen.
Grundlegende Tragfähigkeit in Längsrichtung in Kombination mit Hammerkopfschrauben FBC-N.
Ideale vorpositionierte Befestigungslösung, die bauseitige Toleranzen abdeckt.
Geeignet für Anwendungen in gerissenem und ungerissenem Beton.
Dauerhaft justierbare Befestigungslösung.
Weitere Informationen:
passend zu:
FBC-40/22 / FBC-N-40/22
Typ:
Plusanker
Profil:
40/22
Länge:
6070 mm
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Verzahnt:
Nein
Anzahl Anker:
25
Weitere Suchbegriffe: Fischer, FES-H-40/22-P-6070-hdg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 172,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 212,98*
€ 253,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 211,65*
€ 251,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 207,33*
€ 246,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 201,37*
€ 239,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 172,12*
€ 204,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.