Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Ankerschiene FES-H-50/30-P-550-hdg


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Fischer Ankerschiene FES-H-50/30-P-550-hdg
Fischer Ankerschiene FES-H-50/30-P-550-hdg
Fischer Ankerschiene FES-H-50/30-P-550-hdg
Fischer Ankerschiene FES-H-50/30-P-550-hdg
Fischer Ankerschiene FES-H-50/30-P-550-hdg
Artikel-Nr.:
     5417F-p5959668
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     563754
EAN/GTIN:
     4048962455847
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ankerschiene
ankerschiene
Tragfähigkeit in alle Richtungen.
Grundlegende Tragfähigkeit in Längsrichtung in Kombination mit Hammerkopfschrauben FBC-N.
Ideale vorpositionierte Befestigungslösung, die bauseitige Toleranzen abdeckt.
Geeignet für Anwendungen in gerissenem und ungerissenem Beton.
Dauerhaft justierbare Befestigungslösung.
Weitere Informationen:
Profil:
50/30
Länge:
550 mm
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Verzahnt:
Nein
Anzahl Anker:
3
passend zu:
FBC-50/30 / FBC-N-50/30
Typ:
Plusanker
Weitere Suchbegriffe: Fischer, FES-H-50/30-P-550-hdg
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
10
€ 6,40*
ab € 16,19*
€ 20,38*
7 Tage
nicht lagernd
10
€ 6,40*
ab € 16,48*
€ 20,76*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 15,61*
€ 22,02*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,02*
€ 26,20
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 21,60*
€ 25,70
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,34*
€ 24,20
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,64*
€ 23,37
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,95*
€ 22,55
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,61*
€ 18,58
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 15,61* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.