Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Ankerschiene FES-H-40/22-P-200-hdg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fischer Ankerschiene FES-H-40/22-P-200-hdg
Fischer Ankerschiene FES-H-40/22-P-200-hdg
Fischer Ankerschiene FES-H-40/22-P-200-hdg
Fischer Ankerschiene FES-H-40/22-P-200-hdg
Fischer Ankerschiene FES-H-40/22-P-200-hdg
Artikel-Nr.:
     5417F-p5959669
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     563738
EAN/GTIN:
     4048962455687
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ankerschiene
ankerschiene
Tragfähigkeit in alle Richtungen.
Grundlegende Tragfähigkeit in Längsrichtung in Kombination mit Hammerkopfschrauben FBC-N.
Ideale vorpositionierte Befestigungslösung, die bauseitige Toleranzen abdeckt.
Geeignet für Anwendungen in gerissenem und ungerissenem Beton.
Dauerhaft justierbare Befestigungslösung.
Weitere Informationen:
passend zu:
FBC-40/22 / FBC-N-40/22
Typ:
Plusanker
Profil:
40/22
Länge:
200 mm
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Verzahnt:
Nein
Anzahl Anker:
2
Weitere Suchbegriffe: Fischer, FES-H-40/22-P-200-hdg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,93*
€ 16,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,73*
€ 16,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,01*
€ 15,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,63*
€ 15,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,23*
€ 14,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.