Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer DuoPower 6x30 RH K (6 ST) mit Rundhaken


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Fischer DuoPower 6x30 RH K (6 ST) mit Rundhaken
Fischer DuoPower 6x30 RH K (6 ST) mit Rundhaken
Fischer DuoPower 6x30 RH K (6 ST) mit Rundhaken
Fischer DuoPower 6x30 RH K (6 ST) mit Rundhaken
Fischer DuoPower 6x30 RH K (6 ST) mit Rundhaken
Fischer DuoPower 6x30 RH K (6 ST) mit Rundhaken
Fischer DuoPower 6x30 RH K (6 ST) mit Rundhaken
Artikel-Nr.:
     5417F-p5959708
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     535013
EAN/GTIN:
     4048962237221
Suchbegriffe:
Nylondübel
Polyamiddübel
Schraubanker
Schraubhaken
Der Fischer DuoPower bietet sehr gute Haltewerte durch 2 Komponenten: Die graue Komponente aus hochwertigem Nylon aktiviert je nach Baustoff automatisch das optimale Funktionsprinzip (Spreizen, Klappen, Knoten) für besten Halt. Die Expansionsflügel der roten Komponente unterstützen die sichere Verspreizung und bieten zusätzliche Sicherheit zur grauen Komponente. Einfaches Eindrehen der Schraube und richtiges „Ziehen“ zum Schluss. Kein Überdrehen der Schraube. Der am Dübelkopf angeformten Rand verhindert, dass der Dübel ins Bohrloch rutscht.
Weitere Informationen:
Anbauteildicke:
28
Kopfform Schraube:
Rundhaken
Werkstoff Dübel:
Kunststoff
Mit Schrauben:
Ja
Abstandsmontage:
Nein
Vorsteckmontage:
Ja
Durchsteckmontage:
Nein
Hersteller:
Fischer
min. Plattendicke:
12,5
min. Einschraubtiefe:
35
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Antrieb:
manuell
VDS-Zulassung:
Ja
Schraubendurchmesser:
4,5 x 63 mm
min. Bohrlochtiefe:
40 mm
Bohrerdurchmesser:
6 mm
Dübellänge:
30 mm
Weitere Suchbegriffe: schraubanker fischer, nylondübel, Fischer, DuoPower, 6x30, RH, K, (6
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
30
5
€ 6,40*
ab € 2,13*
€ 3,19*
Lager 5417
5
€ 5,90*
ab € 1,94*
€ 3,38*
2 Tage
30
5
€ 6,40*
ab € 2,31*
€ 3,45*
1
€ 4,00*
ab € 2,93*
€ 6,28*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 3,38*
€ 4,02
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,84*
€ 3,38
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,72*
€ 3,24
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,48*
€ 2,95
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,39*
€ 2,84
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2,33*
€ 2,77
pro Packung
ab 10000 Packungen
€ 1,94*
€ 2,31
pro Packung
1 Packung enthält 1 Satz (ab € 1,94* pro Satz)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Mindestbestellmenge: 5 Packungen ( entspricht € 16,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.