Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Langschaftdübel SXRL 10x80 T K (4)


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Fischer Langschaftdübel SXRL 10x80 T K (4)
Fischer Langschaftdübel SXRL 10x80 T K (4)
Fischer Langschaftdübel SXRL 10x80 T K (4)
Artikel-Nr.:
     5417F-p5959830
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     536190
EAN/GTIN:
     4048962246834
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Langschaftdübel
langschaftdübel fischer
langschaftdübel
Der Fischer Langschaftdübel SXRL-T ist mit der Fischer Senkkopfschraube mit TX40-Antrieb für Mehrfachbefestigungen von nicht tragenden Systemen in Mauerwerk, Beton und Porenbeton zugelassen. In Lochsteinmauerwerk leiten die zwei Spreizzonen des Dübels gleichmäßig Kraft ein, in Porenbeton und Vollbaustoff vereinen sich diese zu einem langen Spreizelement. Mit der Sicherheitsschraube aus galvanisch verzinktem Stahl ist der Langschaftdübel für Befestigungen im Innenbereich wie Fenstern, Garderoben, Hängeschränken oder TV-Konsolen geeignet.
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Schraube
Werkstoff:
Kunststoff
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Nutzlänge bei Verankerungstiefe 70mm:
10 mm
Bohrerdurchmesser:
10 mm
Dübellänge:
80 mm
Weitere Suchbegriffe: Fischer, SXRL, 10x80, T, K
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
5
€ 5,90*
ab € 2,21*
€ 3,40*
1 Tag
30
5
€ 6,40*
ab € 2,48*
€ 3,46*
2 Tage
30
5
€ 6,40*
ab € 2,68*
€ 3,73*
1 Tag
5
1
Frei Haus
ab € 4,89*
€ 7,29*
1
€ 4,00*
ab € 4,89*
€ 7,29*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 3,40*
€ 4,05
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,34*
€ 3,97
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,15*
€ 3,75
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 2,94*
€ 3,50
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,79*
€ 3,32
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 2,69*
€ 3,20
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,21*
€ 2,63
pro Packung
1 Packung enthält 1 Satz (ab € 2,21* pro Satz)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Mindestbestellmenge: 5 Packungen ( entspricht € 17,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.