Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Langschaftdübel SXRL 8x80 FUS K (4)


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Fischer Langschaftdübel SXRL 8x80 FUS K (4)
Fischer Langschaftdübel SXRL 8x80 FUS K (4)
Fischer Langschaftdübel SXRL 8x80 FUS K (4)
Fischer Langschaftdübel SXRL 8x80 FUS K (4)
Fischer Langschaftdübel SXRL 8x80 FUS K (4)
Artikel-Nr.:
     5417F-p5959839
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     544547
EAN/GTIN:
     4048962315721
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Langschaftdübel
langschaftdübel 8x80
langschaftdübel fischer
langschaftdübel
Der Fischer Langschaftdübel SXRL-FUS ist mit der Fischer Sechskantschraube mit angeformter Scheibe und integrierter Bit-Aufnahme TX30 für Mehrfachbefestigungen von nicht tragenden Systemen in Mauerwerk, Beton und Porenbeton zugelassen. In Lochsteinmauerwerk leiten die zwei Spreizzonen des Dübels gleichmäßig Kraft ein, in Porenbeton und Vollbaustoff vereinen sich diese zu einem langen Spreizelement. Mit der Sicherheitsschraube aus galvanisch verzinktem Stahl ist der Langschaftdübel für Befestigungen von Metallkonstruktionen geeignet.
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Nutzlänge bei Verankerungstiefe 70mm:
10 mm
Kopfform:
Sechskant
Dübellänge:
80 mm
min. Bohrlochtiefe:
90 mm
Bohrerdurchmesser:
8 mm
Ausführung:
mit Schraube
Weitere Suchbegriffe: Fischer, SXRL, 8x80, FUS, K
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
5
€ 5,90*
ab € 2,21*
€ 3,40*
2 Tage
30
5
€ 6,40*
ab € 2,48*
€ 3,45*
3 Tage
30
5
€ 6,40*
ab € 2,68*
€ 3,73*
1
€ 4,00*
ab € 3,17*
€ 4,78*
1 Tag
2
1
Frei Haus
ab € 4,44*
€ 6,73*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 3,40*
€ 4,05
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,32*
€ 3,95
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,20*
€ 3,81
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 2,98*
€ 3,55
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,79*
€ 3,32
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 2,69*
€ 3,20
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,21*
€ 2,63
pro Packung
1 Packung enthält 1 Satz (ab € 2,21* pro Satz)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Mindestbestellmenge: 5 Packungen ( entspricht € 17,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.