Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Langschaftdübel SXR 6x50 Z K (8)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fischer Langschaftdübel SXR 6x50 Z K (8)
Fischer Langschaftdübel SXR 6x50 Z K (8)
Fischer Langschaftdübel SXR 6x50 Z K (8)
Fischer Langschaftdübel SXR 6x50 Z K (8)
Fischer Langschaftdübel SXR 6x50 Z K (8)
Fischer Langschaftdübel SXR 6x50 Z K (8)
Fischer Langschaftdübel SXR 6x50 Z K (8)
Artikel-Nr.:
     5417F-p5959846
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     503417
EAN/GTIN:
     4048962056976
Suchbegriffe:
Langschaftdübel
langschaftdübel fischer
langschaftdübel
Der Fischer Langschaftdübel SXR-Z ist ein Dübel aus hochwertigem Nylon mit Senkkopfschraube mit einer Kreuzschlitzaufnahme PZ-Bit. Dank der besonderen Dübelgeometrie kann der SXR in Vollbaustoffen und Lochbaustoffen eingesetzt werden. Aufgrund der geringen Verankerungstiefe von nur 30 mm lässt sich der Langschaftdübel besonders wirtschaftlich verarbeiten. Der Fischer Langschaftdübel SXR-Z ist für die Befestigung von Holzkonstruktionen, Garderoben und Leuchten geeignet.
Weitere Informationen:
VDS-Zulassung:
Ja
Werkstoff Dübel:
galvanisch verzinkter Stahl
Hersteller:
Fischer
Schraubendurchmesser:
4,5 mm
min. Verankerungstiefe:
30 mm
max. Nutzlänge:
20
Ausführung:
mit Schraube
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
max. Dicke des Anbauteils:
20 mm
min. Bohrlochtiefe:
60 mm
Bohrerdurchmesser:
6 mm
Dübellänge:
50 mm
Weitere Suchbegriffe: Fischer, SXR, 6x50, Z, K
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
30
5
pro Packung
€ 6,40*
ab € 1,95*
€ 2,85*
Lager 5417
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,75*
€ 3,01*
2 Tage
30
5
pro Packung
€ 6,40*
ab € 2,09*
€ 3,05*
1 Tag
3
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 3,57*
€ 5,42*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 3,60*
€ 5,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 15,05* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.