Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Langschaftdübel SXR 8x100 Z K (5)


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Fischer Langschaftdübel SXR 8x100 Z K (5)
Fischer Langschaftdübel SXR 8x100 Z K (5)
Fischer Langschaftdübel SXR 8x100 Z K (5)
Fischer Langschaftdübel SXR 8x100 Z K (5)
Fischer Langschaftdübel SXR 8x100 Z K (5)
Fischer Langschaftdübel SXR 8x100 Z K (5)
Fischer Langschaftdübel SXR 8x100 Z K (5)
Artikel-Nr.:
     5417F-p5959848
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     503413
EAN/GTIN:
     4048962056938
Suchbegriffe:
Langschaftdübel
Schraubanker
langschaftdübel 8x 100
langschaftdübel fischer
Der Fischer Langschaftdübel SXR-Z ist ein Dübel aus hochwertigem Nylon mit Senkkopfschraube. Dank der besonderen Dübelgeometrie kann der SXR in Vollbaustoffen und Lochbaustoffen eingesetzt werden. Aufgrund der geringen Verankerungstiefe von nur 50 mm lässt sich der Langschaftdübel besonders wirtschaftlich verarbeiten. Der Fischer Langschaftdübel SXR-Z ist mit der Senkkopfschraube besonders für die Befestigung von Holzkonstruktionen zu empfehlen.
Weitere Informationen:
max. Nutzlänge:
50
Ausführung:
ohne Schraube
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
VDS-Zulassung:
Ja
Werkstoff Dübel:
galvanisch verzinkter Stahl
Hersteller:
Fischer
Schraubendurchmesser:
5,5 mm
min. Verankerungstiefe:
50 mm
max. Dicke des Anbauteils:
50 mm
min. Bohrlochtiefe:
110 mm
Bohrerdurchmesser:
8 mm
Dübellänge:
100 mm
Weitere Suchbegriffe: langschaftdübel, Fischer, SXR, 8x100, Z, K
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
5
€ 5,90*
ab € 2,16*
€ 3,38*
2 Tage
30
5
€ 6,40*
ab € 2,43*
€ 3,44*
2 Tage
30
5
€ 6,40*
ab € 2,63*
€ 3,70*
1
€ 4,00*
ab € 3,13*
€ 4,78*
1 Tag
4
1
Frei Haus
ab € 4,89*
€ 7,40*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 3,38*
€ 4,02
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,29*
€ 3,92
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,17*
€ 3,77
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 2,95*
€ 3,51
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,76*
€ 3,28
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 2,66*
€ 3,17
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,16*
€ 2,57
pro Packung
1 Packung enthält 1 Satz (ab € 2,16* pro Satz)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Mindestbestellmenge: 5 Packungen ( entspricht € 16,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.