| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 5417F-p6008328 Herst.-Nr.: 572990 EAN/GTIN: 4000657039329 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Der wirtschaftliche Injektionsmörtel. Für die Verwendung mit handelsüblichen Auspresspistolen.Geeignet für Beton, Voll- und Lochbaustoffe.Für die Aufnahme mittlerer und hoher Lasten.Zugelassen für Beton, Mauerwerk und Brandschutz.Erforderliche Systemkomponenten Ankerstangen (UPM-A/ASTA) oder Innengewindeanker (UPM-I/IST).Wird gesetzt in Vorsteck- oder Durchsteckmontage.Zeichnet sich aus durch Sichere Verankerung, Randnahes Befestigen und Effizienz im Lochstein.Wird z. B. verwendet für die Befestigung von Stahlträgern, Dachkonstruktionen und Vordächern. Eigenschaften Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | GHS: | GHS05 | GHS07 | GHSSIGNAL: | G | Gefahrenhinweis: | H315 Verursacht Hautreizungen. | H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. | H318 Verursacht schwere Augenschäden. | Hersteller: | Upat | Lieferumfang: | 5 x 509168 Injektionsmörtel UPM 33-300, 1 x 551767 Stahlbürste UP BS Ø12, 1 x 551769 Stahlbürste UP BS Ø16/18, 1 x 001177 Ausbläser UPM AB, 1 x 512604 Ausdrückpistole Metall UPM AM | Haltbarkeit: | 12 Monate | Ausführung: | Injektionsmörtel | Auswertungsgruppe: | Befestigungstechnik | Grundpreis: | Nein |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Upat, UPM, 33-300, Starter, Box |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |