Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALBERTS Rundstange, Alu silber elox., LxØ 2000 x 5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ALBERTS Rundstange, Alu silber elox., LxØ 2000 x 5 mm
ALBERTS Rundstange, Alu silber elox., LxØ 2000 x 5 mm
ALBERTS Rundstange, Alu silber elox., LxØ 2000 x 5 mm
ALBERTS Rundstange, Alu silber elox., LxØ 2000 x 5 mm
ALBERTS Rundstange, Alu silber elox., LxØ 2000 x 5 mm
ALBERTS Rundstange, Alu silber elox., LxØ 2000 x 5 mm
ALBERTS Rundstange, Alu silber elox., LxØ 2000 x 5 mm
Artikel-Nr.:
     5417F-p6025922
Hersteller:
     GAH ALBERTS
Herst.-Nr.:
     474317
EAN/GTIN:
     4004338474317
Suchbegriffe:
Alu Rundstab
Alu-Rundstange
Aluminium-Rundstab
Aluminium-Stab
Rundstange, Material: Aluminium, Oberfläche: silberfarbig eloxiert, Durchmesser: 5 mm, Länge: 2000 mm
Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Oberfläche:
silber eloxiert
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Profilart:
Rundstange
Grundpreis:
Ja
Außendurchmesser:
5
Länge:
2000 mm
Weitere Suchbegriffe: Aluminiumstab, alu rundstab, ALBERTS, Rundstange,, Alu, silber, elox.,, LxØ
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,98*
  
Preis gilt ab 100 Stück
1 Stück enthält 2 Meter (ab € 8,49* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,96*
€ 23,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,76*
€ 22,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,18*
€ 21,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,72*
€ 21,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 16,98*
€ 20,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.