Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALBERTS Gewindestange, galvanisch blau verzinkt, L 1000 mm, Gewinde M5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ALBERTS Gewindestange, galvanisch blau verzinkt, L 1000 mm, Gewinde M5
ALBERTS Gewindestange, galvanisch blau verzinkt, L 1000 mm, Gewinde M5
ALBERTS Gewindestange, galvanisch blau verzinkt, L 1000 mm, Gewinde M5
ALBERTS Gewindestange, galvanisch blau verzinkt, L 1000 mm, Gewinde M5
Artikel-Nr.:
     5417F-p6026086
Hersteller:
     GAH ALBERTS
Herst.-Nr.:
     477721
EAN/GTIN:
     4004338477721
Suchbegriffe:
Gewindestange
gewindestange
Gewindestange, Material: Stahl roh, Oberfläche: galvanisch blau verzinkt, Länge: 1000 mm, Gewinde: M5
Weitere Informationen:
Durchmesser:
5 mm
Oberfläche:
blau verzinkt
Auswertungsgruppe:
Nicht kategorisiert
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
1000 mm
Weitere Suchbegriffe: ALBERTS, Gewindestange,, galvanisch, blau, verzinkt,, L
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
€ 7,50*
ab € 0,67*
€ 1,06*
4 Tage
8
€ 4,95*
ab € 1,61*
€ 2,39*
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 0,90*
€ 3,32*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 15 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.