Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALBERTS Gewindestange, Edelstahl, L 1000 mm, Gewinde M6


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ALBERTS Gewindestange, Edelstahl, L 1000 mm, Gewinde M6
ALBERTS Gewindestange, Edelstahl, L 1000 mm, Gewinde M6
ALBERTS Gewindestange, Edelstahl, L 1000 mm, Gewinde M6
ALBERTS Gewindestange, Edelstahl, L 1000 mm, Gewinde M6
Artikel-Nr.:
     5417F-p6026087
Hersteller:
     GAH ALBERTS
Herst.-Nr.:
     484200
EAN/GTIN:
     4004338484200
Suchbegriffe:
Gewindestange
gewindestange m6
gewindestange
Gewindestange, Material: Edelstahl, Länge: 1000 mm, Gewinde: M6
Weitere Informationen:
Länge:
1000 mm
Durchmesser:
6 mm
Auswertungsgruppe:
Nicht kategorisiert
Werkstoffart:
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: ALBERTS, Gewindestange,, Edelstahl,, L, 1000, mm,
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
€ 7,50*
ab € 3,58*
€ 5,21*
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 1,93*
€ 5,52*
4 Tage
4
€ 4,95*
ab € 3,86*
€ 5,59*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 15 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.