Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALBERTS Schwerlast-Winkelverbinder m.Sicke, Edelstahl, TxHxB 90x90x65 mm, PRO


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ALBERTS Schwerlast-Winkelverbinder m.Sicke, Edelstahl, TxHxB 90x90x65 mm, PRO
ALBERTS Schwerlast-Winkelverbinder m.Sicke, Edelstahl, TxHxB 90x90x65 mm, PRO
ALBERTS Schwerlast-Winkelverbinder m.Sicke, Edelstahl, TxHxB 90x90x65 mm, PRO
ALBERTS Schwerlast-Winkelverbinder m.Sicke, Edelstahl, TxHxB 90x90x65 mm, PRO
ALBERTS Schwerlast-Winkelverbinder m.Sicke, Edelstahl, TxHxB 90x90x65 mm, PRO
ALBERTS Schwerlast-Winkelverbinder m.Sicke, Edelstahl, TxHxB 90x90x65 mm, PRO
Artikel-Nr.:
     5417F-p6026292
Hersteller:
     GAH ALBERTS
Herst.-Nr.:
     342661
EAN/GTIN:
     4004338342661
Suchbegriffe:
Beton-Winkel
Betonwinkel
Winkel mit Rippe
Winkelverbinder mit Rippe
Schwerlast-Winkelverbinder mit Sicke, Material: Edelstahl, Tiefe: 90 mm, Höhe: 90 mm, Breite: 65 mm, Materialstärke: 2,00 mm, Anzahl Löcher: 2 / 10 / 14, Loch: Ø11 / Ø7,5 / Ø5 mm, ausgelegt für Standardquerschnitte aus Konstruktionsvollholz (KVH) und Brettschichtholz (BS-Holz), CutCase
Weitere Informationen:
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
Edelstahl
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Schenkellänge B:
90 mm
Schenkellänge A:
90 mm
Werkstoffart:
Stahl, rostfrei
Hersteller:
ALBERTS
Lochdurchmesser:
7,5 mm
Breite:
65 mm
Stärke:
2 mm
Form:
Winkel
Ausführung:
starke Winkel / Stuhlwinkel
Weitere Suchbegriffe: winkelverbinder mit rippe 90x 90x 65x2, betonwinkel, ALBERTS, Schwerlast-Winkelverbinder, m.Sicke,, Edelstahl,, TxHxB, 90x90x65
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,853* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 27,44*
€ 32,6536
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 25,78*
€ 30,6782
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 24,67*
€ 29,3573
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 23,12*
€ 27,5128
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 22,55*
€ 26,8345
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 22,30*
€ 26,537
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 18,53*
€ 22,0507
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.