| |
|
| Artikel-Nr.: 5417F-p6026382 Herst.-Nr.: 342029 EAN/GTIN: 4004338342029 |
| |
|
| | |
| Balkenschuh, Typ A, Material: Stahl roh, Oberfläche: sendzimirverzinkt, mit CE-Kennzeichnung nach ETA-08/0171, lichte Breite: 60 mm, Höhe: 100 mm, Gesamtbreite: 138 mm, Zulassung: Europ.Techn.Zul. ETA-08/0171, Materialstärke: 2,00 mm, Anzahl Löcher: 4 / 22, Loch: Ø9 / Ø5 mm, ausgelegt für Standardquerschnitte aus Konstruktionsvollholz (KVH) und Brettschichtholz (BS-Holz), CutCase Weitere Informationen: | | Auswertungsgruppe: | Befestigungstechnik | Bolzenlöcher: | 9 | Hersteller: | ALBERTS | Höhe: | 100 mm | Lochdurchmesser: | 5 mm | Breite: | 60 mm | Stärke: | 2 mm | Ausführung: | außen | Oberfläche: | sendzimirverzinkt | Werkstoff: | Stahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ALBERTS, Balkenschuh,, sendzimirverzinkt,, lichte, Breite, 60 |
| | |
| |