Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALBERTS Lochplattenstreifen, sendzimirverzinkt, LxB 1200x220 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ALBERTS Lochplattenstreifen, sendzimirverzinkt, LxB 1200x220 mm
ALBERTS Lochplattenstreifen, sendzimirverzinkt, LxB 1200x220 mm
ALBERTS Lochplattenstreifen, sendzimirverzinkt, LxB 1200x220 mm
ALBERTS Lochplattenstreifen, sendzimirverzinkt, LxB 1200x220 mm
ALBERTS Lochplattenstreifen, sendzimirverzinkt, LxB 1200x220 mm
Artikel-Nr.:
     5417F-p6026401
Hersteller:
     GAH ALBERTS
Herst.-Nr.:
     341657
EAN/GTIN:
     4004338341657
Suchbegriffe:
Holzbau-Lochblech
Holzbau-Lochplatte
Lochblech-Streifen
Lochblechstreifen
Lochplattenstreifen, Material: Stahl roh, Oberfläche: sendzimirverzinkt, mit CE-Kennzeichnung nach DIN EN 14545, Länge: 1200 mm, Breite: 220 mm, Zulassung: Europ.Techn.Zul. EN14545:2008, Materialstärke: 2,00 mm, Loch: Ø5 mm
Weitere Informationen:
Länge:
1200 mm
Oberfläche:
sendzimirverzinkt
Werkstoff:
Stahl
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Hersteller:
ALBERTS
Typ:
Lochplattenstreifen
Breite:
220 mm
Stärke:
2 mm
Weitere Suchbegriffe: Lochplatten-Streifen, Lochplattenstreifen, holzbau lochblech, ALBERTS, Lochplattenstreifen,, sendzimirverzinkt,, LxB, 1200x220, mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,42*
€ 45,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,37*
€ 45,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,29*
€ 43,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,07*
€ 41,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,03*
€ 40,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,49*
€ 33,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.