Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALBERTS Lochplattenstreifen, sendzimirverzinkt, LxB 1200x240 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ALBERTS Lochplattenstreifen, sendzimirverzinkt, LxB 1200x240 mm
ALBERTS Lochplattenstreifen, sendzimirverzinkt, LxB 1200x240 mm
ALBERTS Lochplattenstreifen, sendzimirverzinkt, LxB 1200x240 mm
ALBERTS Lochplattenstreifen, sendzimirverzinkt, LxB 1200x240 mm
ALBERTS Lochplattenstreifen, sendzimirverzinkt, LxB 1200x240 mm
Artikel-Nr.:
     5417F-p6026402
Hersteller:
     GAH ALBERTS
Herst.-Nr.:
     341664
EAN/GTIN:
     4004338341664
Suchbegriffe:
Holzbau-Lochblech
Holzbau-Lochplatte
Lochblech-Streifen
Lochblechstreifen
Lochplattenstreifen, Material: Stahl roh, Oberfläche: sendzimirverzinkt, mit CE-Kennzeichnung nach DIN EN 14545, Länge: 1200 mm, Breite: 240 mm, Zulassung: Europ.Techn.Zul. EN14545:2008, Materialstärke: 2,00 mm, Loch: Ø5 mm
Weitere Informationen:
Stärke:
2 mm
Auswertungsgruppe:
Nicht kategorisiert
Hersteller:
ALBERTS
Breite:
240 mm
Länge:
1200 mm
Weitere Suchbegriffe: Lochplatten-Streifen, Lochplattenstreifen, holzbau lochblech, ALBERTS, Lochplattenstreifen,, sendzimirverzinkt,, LxB, 1200x240, mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,94*
€ 34,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,45*
€ 33,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,30*
€ 32,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,67*
€ 30,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,99*
€ 29,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,97*
€ 29,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 24,96*
€ 29,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,94*
€ 24,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.