Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALBERTS Lochplattenstreifen, sendzimirverzinkt, LxB 960x100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ALBERTS Lochplattenstreifen, sendzimirverzinkt, LxB 960x100 mm
ALBERTS Lochplattenstreifen, sendzimirverzinkt, LxB 960x100 mm
ALBERTS Lochplattenstreifen, sendzimirverzinkt, LxB 960x100 mm
ALBERTS Lochplattenstreifen, sendzimirverzinkt, LxB 960x100 mm
ALBERTS Lochplattenstreifen, sendzimirverzinkt, LxB 960x100 mm
Artikel-Nr.:
     5417F-p6026409
Hersteller:
     GAH ALBERTS
Herst.-Nr.:
     339425
EAN/GTIN:
     4004338339425
Suchbegriffe:
Holzbau-Lochblech
Holzbau-Lochplatte
Lochblech-Streifen
Lochblechstreifen
Lochplattenstreifen, Material: Stahl roh, Oberfläche: sendzimirverzinkt, mit CE-Kennzeichnung nach DIN EN 14545, Länge: 960 mm, Breite: 100 mm, Zulassung: Europ.Techn.Zul. EN14545:2008, Materialstärke: 2,00 mm, Loch: Ø11 / Ø5 mm
Weitere Informationen:
Länge:
960 mm
Oberfläche:
sendzimirverzinkt
Werkstoff:
Stahl
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Hersteller:
ALBERTS
Lochdurchmesser:
5
Typ:
Lochplattenstreifen
Stärke:
2 mm
Breite:
100 mm
Weitere Suchbegriffe: Lochplatten-Streifen, Lochplattenstreifen, holzbau lochblech, ALBERTS, Lochplattenstreifen,, sendzimirverzinkt,, LxB, 960x100, mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 7,63*
€ 11,05*
4 Tage
unbekannt
€ 7,50*
ab € 8,16*
€ 11,52*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,05*
€ 13,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,89*
€ 12,96
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,69*
€ 12,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,19*
€ 12,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,01*
€ 11,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,50*
€ 11,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.