Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALBERTS Zuganker, sendzimirverzinkt, HxTxBxS 200x54x40x4 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ALBERTS Zuganker, sendzimirverzinkt, HxTxBxS 200x54x40x4 mm
ALBERTS Zuganker, sendzimirverzinkt, HxTxBxS 200x54x40x4 mm
ALBERTS Zuganker, sendzimirverzinkt, HxTxBxS 200x54x40x4 mm
ALBERTS Zuganker, sendzimirverzinkt, HxTxBxS 200x54x40x4 mm
Artikel-Nr.:
     5417F-p6026453
Hersteller:
     GAH ALBERTS
Herst.-Nr.:
     332228
EAN/GTIN:
     4004338332228
Suchbegriffe:
ALBERTS
Zuganker,
sendzimirverzinkt,
HxTxBxS
Zuganker, Material: Stahl roh, Oberfläche: sendzimirverzinkt, mit CE-Kennzeichnung nach ETA-08/0165, Höhe: 200 mm, Tiefe: 54 mm, Breite: 40 mm, Zulassung: Europ.Techn.Zul. ETA-08/0165, Materialstärke: 4,00 mm, Anzahl Löcher: 1 / 18, Loch: Ø13 / Ø5 mm, ausgelegt für Standardquerschnitte aus Konstruktionsvollholz (KVH) und Brettschichtholz (BS-Holz), CutCase
Weitere Informationen:
Oberfläche:
sendzimirverzinkt
Werkstoff:
Stahl
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Bolzenlöcher:
13
Stärke:
4 mm
Lochdurchmesser:
5 mm
Höhe:
200 mm
Weitere Suchbegriffe: 200x54x40x4, mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 97,93*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 3,9172* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 124,91*
€ 148,6429
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 122,37*
€ 145,6203
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 121,74*
€ 144,8706
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 118,29*
€ 140,7651
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 116,91*
€ 139,1229
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 115,71*
€ 137,6949
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 97,93*
€ 116,5367
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.