Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Ankerschiene FES-H-52/34-170-HDG


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Fischer Ankerschiene FES-H-52/34-170-HDG
Fischer Ankerschiene FES-H-52/34-170-HDG
Fischer Ankerschiene FES-H-52/34-170-HDG
Fischer Ankerschiene FES-H-52/34-170-HDG
Fischer Ankerschiene FES-H-52/34-170-HDG
Artikel-Nr.:
     5417F-p6054059
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     568213
EAN/GTIN:
     4048962485233
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ankerschiene
ankerschiene
Warmgewalzte Ankerschienen kombinieren ausgezeichnete Tragfähigkeit mit hoher Sicherheit und Flexibilität.
Weitere Informationen:
Profil:
52/34
Länge:
170 mm
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Verzahnt:
Nein
Anzahl Anker:
2
passend zu:
FBC-50/30 / FBC-N-50/30
Typ:
Rundanker
Weitere Suchbegriffe: Fischer, FES-H-52/34-170-HDG
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
24
Frei Haus
ab € 10,03*
€ 12,42*
7 Tage
nicht lagernd
24
Frei Haus
ab € 10,22*
€ 12,65*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 9,50*
€ 13,50*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,50*
€ 16,07
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,42*
€ 15,97
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,55*
€ 14,93
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,22*
€ 14,54
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,77*
€ 14,01
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,50*
€ 11,31
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 9,50* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.