Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FSB ZT-Knopf, PZ, E72, Randhöhe 7 mm, DIN L-R, Aluminium, Mod. 1923, eloxiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FSB ZT-Knopf, PZ, E72, Randhöhe 7 mm, DIN L-R, Aluminium, Mod. 1923, eloxiert
FSB ZT-Knopf, PZ, E72, Randhöhe 7 mm, DIN L-R, Aluminium, Mod. 1923, eloxiert
FSB ZT-Knopf, PZ, E72, Randhöhe 7 mm, DIN L-R, Aluminium, Mod. 1923, eloxiert
FSB ZT-Knopf, PZ, E72, Randhöhe 7 mm, DIN L-R, Aluminium, Mod. 1923, eloxiert
Artikel-Nr.:
     5417F-p654643
Hersteller:
     FSB Franz Schneider Brakel
Herst.-Nr.:
     4015354095110
EAN/GTIN:
     4015354095110
Suchbegriffe:
Haustuer-Knopflangschild
Knopflangschild
Knopfschild
Korridor-Knopfkurzschild
Zimmertür-Knopfkurzschild 19 1923

Aluminium, Entfernung 72 mm, 8 mm Vierkant, oval, 170 x 45 mm, sichtbare Befestigung. X = 77 mm.

Weitere Informationen:
Vierkant:
8
Einsatzbereich:
Zimmertür
Benutzerklasse:
Klasse 0
Drückerbefestigung:
Stabil-Wechselstift mit Rolle
Modellnummer:
1923
Hersteller:
FSB
Basis:
Knopf
Abdeckung:
auf Kurzschild
Material:
Aluminium
Befestigungstechnik:
ohne Stütznocken
Form:
oval
Befestigungssystem:
Stiftverbindung
Oberfläche:
eloxiert
Ergänzung:
feststehend
Lagerung:
fest
Zulassung:
entsprechende Standard Zulassung
Auswertungsgruppe:
Beschläge und Sicherheitstechnik
Farbton:
silber
Entfernung:
72 mm
Lochung:
PZ-gelocht
Schildstärke:
7 mm
DIN-Richtung:
DIN Links / Rechts
Türart:
Abschlusstür
Befestigungsart:
sichtbare Verschraubung
Knopfhöhe:
77 mm
Knopfdurchmesser:
50 mm
Breite:
44 mm
Länge:
170 mm
Weitere Suchbegriffe: Korridor-Knopflangschild, Bad-Kurzschild, Knopfkurzschild, Kurzschild, Zimmertür-Kurzschild, Zimmertürkurzschild, kurzschild alu pz, bad kurzschild, kurzschild fsb, ZT-Knopfschilder, 19, Zimmertür-Knopfkurzschild, FSB, Leichtmetall-Beschläge
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 26,19*
€ 35,44*
33 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 26,69*
€ 36,96*
23 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 28,02*
€ 37,71*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 26,94*
€ 37,75*
39 Tage
nicht lagernd
€ 8,50*
ab € 29,51*
€ 39,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,75*
€ 44,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,51*
€ 43,45
pro Stück
ab 4 Stück
€ 35,37*
€ 42,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,56*
€ 41,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,24*
€ 39,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,22*
€ 38,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 31,95*
€ 38,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,94*
€ 32,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.