Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FSB PT-Schlüsselrosette, PZ, Randhöhe 7 mm, DL-R, Aluminium, Mod. 1769, elox. F1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FSB PT-Schlüsselrosette, PZ, Randhöhe 7 mm, DL-R, Aluminium, Mod. 1769, elox. F1
FSB PT-Schlüsselrosette, PZ, Randhöhe 7 mm, DL-R, Aluminium, Mod. 1769, elox. F1
FSB PT-Schlüsselrosette, PZ, Randhöhe 7 mm, DL-R, Aluminium, Mod. 1769, elox. F1
FSB PT-Schlüsselrosette, PZ, Randhöhe 7 mm, DL-R, Aluminium, Mod. 1769, elox. F1
Artikel-Nr.:
     5417F-p654755
Hersteller:
     FSB Franz Schneider Brakel
Herst.-Nr.:
     4015354219998
EAN/GTIN:
     4015354219998
Suchbegriffe:
Schluessel-Rosette
Schlüsselrosette
schlüssel-rosetten pz
schlüssel rosette
Profiltür-Schlüsselrosette 17 1768/17 1769

Aluminium-Kleberosette, eckig, 65 x 28 mm.

Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Türwerkstoff:
Kunststoff
Form:
eckig
Modellnummer:
1769
Ausführung:
Schlüsselrosette
Basis:
Schlüsselrosette
Oberfläche:
eloxiert
Befestigungstechnik:
ohne Stütznocken
Türart:
Außentüren
Zulassung:
entsprechende Standard Zulassung
Befestigungsart:
selbstklebend
Einsatzbereich:
Profiltür
Hersteller:
FSB
Höhe:
7
Auswertungsgruppe:
Beschläge und Sicherheitstechnik
Stärke Abdeckung:
7 mm
DIN-Richtung:
DIN Links / Rechts
Farbton:
natur
Länge:
65 mm
Lochung:
PZ-gelocht
Breite:
28 mm
Weitere Suchbegriffe: schluessel-rosette alu, Leichtmetall-Beschläge, 1768/17, PT-Schlüsselrosetten, FSB, 17, Profiltür-Schlüsselrosette
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
10
10
Frei Haus
ab € 7,19*
€ 9,70*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 6,53*
€ 10,07*
3 Tage
10
1
€ 6,90*
ab € 7,28*
€ 10,15*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 6,94*
€ 10,58*
2 Tage
10
1
€ 7,90*
ab € 7,62*
€ 10,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,58*
€ 12,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,10*
€ 12,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,47*
€ 11,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.