Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hoppe FH Dr.-Halbgarnitur VK9, oh. Schlüsselros., Stützn., Rückholf., EDSTA, F69


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hoppe FH Dr.-Halbgarnitur VK9, oh. Schlüsselros., Stützn., Rückholf., EDSTA, F69
Hoppe FH Dr.-Halbgarnitur VK9, oh. Schlüsselros., Stützn., Rückholf., EDSTA, F69
Hoppe FH Dr.-Halbgarnitur VK9, oh. Schlüsselros., Stützn., Rückholf., EDSTA, F69
Hoppe FH Dr.-Halbgarnitur VK9, oh. Schlüsselros., Stützn., Rückholf., EDSTA, F69
Artikel-Nr.:
     5417F-p654808
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     4012789302615
EAN/GTIN:
     4012789302615
Suchbegriffe:
Feuerschutzbeschlag
Feuerschutzrosette
Hahnrosette
Rohrrosette
FS-Türgriff auf Griffrosette FS-E1400GF2/55, Serie Amsterdam

HOPPE-Edelstahl-Feuerschutz-Rosetten-Türgriff-Halbgarnitur ohne Schlüsselrosette für Profiltüren, geprüft nach DIN 18273, Türgriff fest/drehbar gelagert im wartungsfreien Gleitlager, Stahl-Unterkonstruktion, mit Rückholfeder, HOPPE-Profilvollstift-Verbindung, verdeckte Verschraubung.

Weitere Informationen:
Ergänzung:
für innen
Auswertungsgruppe:
Beschläge und Sicherheitstechnik
Zulassung:
für Rauchschutz
Benutzerklasse:
Klasse 1
Drückerbefestigung:
Profilvollstift
Vierkant:
9 mm
Modellbezeichnung:
Amsterdam
Einsatzbereich:
Feuerhemmend
Modellnummer:
FS-E1400GF2/55
Basis:
Drücker-Halbgarnitur
Hersteller:
Hoppe
Abdeckung:
mit Drückerrosette
für Türstärke:
45 - 65
Anschlagrichtung:
Drücker rechts/links verwendbar
DIN-Richtung:
DIN Links-Rechts
Vierkantstiftmaß:
9
Befestigungstechnik:
mit Stütznocken
Norm:
DIN 18273
Befestigungssystem:
Stiftverbindung
Form:
oval
Oberfläche:
matt
Stärke Abdeckung:
12 mm
Länge:
72 mm
Lagerung:
festdrehbar
Befestigungsart:
verdeckte Verschraubung
Richtung:
DIN Links / Rechts
Türart:
Rahmentür
Farbton:
silber
Breite:
33 mm
Material:
Stahl, rostfrei
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 78,60*
€ 100,22*
3 Tage
12
€ 5,90*
ab € 81,37*
€ 100,89*
2 Tage
12
Frei Haus
ab € 80,42*
€ 103,44*
5 Tage
12
€ 8,50*
ab € 84,82*
€ 104,86*
7 Tage
12
Frei Haus
ab € 87,33*
€ 107,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,22*
€ 119,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,84*
€ 114,05
pro Stück
ab 4 Stück
€ 95,46*
€ 113,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,97*
€ 108,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,06*
€ 103,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,60*
€ 93,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.