Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hoppe FH Dr.-Halbgarnitur VK9 oh. Schlüsselros., Stützn., Rückholf., EDSTA, F69


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hoppe FH Dr.-Halbgarnitur VK9 oh. Schlüsselros., Stützn., Rückholf., EDSTA, F69
Hoppe FH Dr.-Halbgarnitur VK9 oh. Schlüsselros., Stützn., Rückholf., EDSTA, F69
Hoppe FH Dr.-Halbgarnitur VK9 oh. Schlüsselros., Stützn., Rückholf., EDSTA, F69
Hoppe FH Dr.-Halbgarnitur VK9 oh. Schlüsselros., Stützn., Rückholf., EDSTA, F69
Artikel-Nr.:
     5417F-p654814
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     4012789164626
EAN/GTIN:
     4012789164626
Suchbegriffe:
A2-Vierkantstab
Edelstahl-Vierkantstab
Feuerschutzbeschlag
Feuerschutzrosette
FS-Türgriff auf Griffrosette FS-E1313G/55, Serie Liverpool

HOPPE-Edelstahl-Feuerschutz-Rosetten-Türgriff-Halbgarnitur ohne Schlüsselrosette für Profiltüren, geprüft nach DIN 18273, Türgriff fest/drehbar gelagert im wartungsfreien Gleitlager, Stahl-Unterkonstruktion, HOPPE-Profilvollstift-Verbindung (separat bestellen), verdeckte Verschraubung.

Weitere Informationen:
DIN-Richtung:
DIN Links-Rechts
Vierkantstiftmaß:
9
Norm:
DIN 18273
Befestigungstechnik:
mit Stütznocken
Form:
oval
Befestigungssystem:
Stiftverbindung
Oberfläche:
matt
Ergänzung:
für innen
Auswertungsgruppe:
Beschläge und Sicherheitstechnik
Zulassung:
für Rauchschutz
Benutzerklasse:
Klasse 1
Vierkant:
9 mm
Drückerbefestigung:
Profilvollstift
Modellbezeichnung:
Liverpool
Einsatzbereich:
Feuerhemmend
Modellnummer:
FS-E1313G/55
Basis:
Drücker-Halbgarnitur
Hersteller:
Hoppe
Abdeckung:
mit Drückerrosette
Anschlagrichtung:
Drücker rechts/links verwendbar
Stärke Abdeckung:
12 mm
Länge:
72 mm
Türart:
Rahmentür
Farbton:
silber
Lagerung:
festdrehbar
Befestigungsart:
verdeckte Verschraubung
Richtung:
DIN Links / Rechts
Breite:
33 mm
Material:
Stahl, rostfrei
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
7
1
€ 4,99*
ab € 28,26*
€ 36,83*
2 Tage
7
1
€ 5,45*
ab € 32,45*
€ 41,36*
2 Tage
7
1
€ 7,99*
ab € 32,50*
€ 41,47*
7 Tage
7
1
€ 5,99*
ab € 32,20*
€ 42,17*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 36,15*
€ 47,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,42*
€ 56,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,41*
€ 55,23
pro Stück
ab 3 Stück
€ 45,15*
€ 53,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,43*
€ 51,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,96*
€ 48,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,54*
€ 47,05
pro Stück
ab 25 Stück
€ 39,41*
€ 46,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,15*
€ 43,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.