Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FSB ZT-Schiebetürmuschel, PZ, DL-R, Edelstahl, Mod. 4211, ma. edelstahl , zum Einlassen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FSB ZT-Schiebetürmuschel, PZ, DL-R, Edelstahl, Mod. 4211, ma. edelstahl , zum Einlassen
FSB ZT-Schiebetürmuschel, PZ, DL-R, Edelstahl, Mod. 4211, ma. edelstahl , zum Einlassen
FSB ZT-Schiebetürmuschel, PZ, DL-R, Edelstahl, Mod. 4211, ma. edelstahl , zum Einlassen
FSB ZT-Schiebetürmuschel, PZ, DL-R, Edelstahl, Mod. 4211, ma. edelstahl , zum Einlassen
Artikel-Nr.:
     5417F-p654922
Hersteller:
     FSB Franz Schneider Brakel
Herst.-Nr.:
     4015354054940
EAN/GTIN:
     4015354054940
Suchbegriffe:
Einlassmuschel
Klappringmuschel
Schieberosette
Schiebetürmuschel
Einlassmuschel 4211

Für Schiebetüren, aus Edelstahl, eckig, Ausfräsung 87 x 28 x 10 mm, Bohrung für Senkschrauben Ø 3,0 mm.

Weitere Informationen:
Modellnummer:
4211
Basis:
Schiebetürmuschel
DIN-Richtung:
DIN Links-Rechts
Türart:
Schiebetür
Farbton:
edelstahl
Einsatzbereich:
Zimmertür
Lochung:
Profilzylinder gelocht
Hersteller:
FSB
Auswertungsgruppe:
Beschläge und Sicherheitstechnik
Form:
eckig
Türwerkstoff:
Holz
Türflügelanzahl:
zweiflügelig
Befestigungsart:
Zum Anschrauben
Breite:
40
Material:
Stahl, rostfrei
Tiefe:
11,5 mm
Oberfläche:
matt
Länge:
120
Weitere Suchbegriffe: fsb einlassmuschel edelstahl, einlassmuschel edelstahl, einlassmuschel fsb, 4211, Einlass-/Griffmuscheln, FSB, Edelstahl-Beschläge
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 12,83*
€ 19,18*
2 Tage
11
€ 6,90*
ab € 13,88*
€ 19,32*
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 13,46*
€ 19,80*
2 Tage
11
€ 7,90*
ab € 14,61*
€ 20,27*
4 Tage
11
€ 8,50*
ab € 14,66*
€ 20,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,80*
€ 23,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,59*
€ 23,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,57*
€ 22,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,80*
€ 19,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,15*
€ 19,22
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,08*
€ 19,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,03*
€ 19,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,46*
€ 16,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.