Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KFV Einsteckschloss, 20mm, 235mm, 50mm, Zimmertür


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KFV Einsteckschloss, 20mm, 235mm, 50mm, Zimmertür
KFV Einsteckschloss, 20mm, 235mm, 50mm, Zimmertür
KFV Einsteckschloss, 20mm, 235mm, 50mm, Zimmertür
KFV Einsteckschloss, 20mm, 235mm, 50mm, Zimmertür
Artikel-Nr.:
     5417F-p655562
Hersteller:
     KFV Karl Fliether
Herst.-Nr.:
     4053569102889
EAN/GTIN:
     4053569102889
Suchbegriffe:
Behörden-Einsteckschloss
Behördenschloss
Objekt-Einsteckschloss
Objektschloss
Einsteckschloss 521 1/2 PZW für Falztüren

Einsteck-Glastürschloss, für gefälzte Türen, Riegel 1-tourig, Entfernung: 72 mm, Nuss: 8 mm, Falle und Riegel glanzverzinkt, verzinkter Kasten, Stulpoberfläche: altsilberfarbig lackiert.

Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Beschläge und Sicherheitstechnik
Stulpausführung:
kantig
DIN-Richtung:
DIN Rechts
Vierkantnuss:
8
Einsatzbereich:
Zimmertür
Hersteller:
KFV
Farbe:
silber
Ausführung:
Einsteckschloss
Entfernung:
72 mm
Dornmaß:
50 mm
Stulplänge:
235 mm
Stulpbreite:
20 mm
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 4,79*
ab € 36,39*
€ 47,65*
2 Tage
5
€ 8,50*
ab € 36,31*
€ 47,65*
6 Tage
5
€ 6,90*
ab € 36,21*
€ 47,70*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 35,46*
€ 48,43*
2 Tage
5
€ 7,90*
ab € 38,96*
€ 51,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,43*
€ 57,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,61*
€ 56,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 46,33*
€ 55,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,58*
€ 51,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,10*
€ 50,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,46*
€ 48,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 40,34*
€ 48,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,46*
€ 42,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.