Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KFV PT-Einsteckschloss, PZ, E92, VK8, D45, 16kt, DL/DR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KFV PT-Einsteckschloss, PZ, E92, VK8, D45, 16kt, DL/DR
KFV PT-Einsteckschloss, PZ, E92, VK8, D45, 16kt, DL/DR
KFV PT-Einsteckschloss, PZ, E92, VK8, D45, 16kt, DL/DR
KFV PT-Einsteckschloss, PZ, E92, VK8, D45, 16kt, DL/DR
Artikel-Nr.:
     5417F-p655702
Hersteller:
     KFV Karl Fliether
Herst.-Nr.:
     4053569104692
EAN/GTIN:
     4053569104692
Suchbegriffe:
Einsteck-Riegelschloss
Einsteckriegelschloss
Rohrrahmen-Fallen-Riegelschloss
Rohrrahmenschloss
Einsteckschloss Nr. 49N für Rohrrahmentüren

Für Profilzylinder vorgerichtet, mit Wechsel (PZW), Riegelausschluss 20 mm, 1-tourig, rechts und links durch umstellbare Falle verwendbar, Falle und Riegel glanzvernickelt, Riegel mit Aufsägeschutz durch eingelegte Stahlstifte, verzinkter Kasten, Entfernung 92 mm, Stulp kantig.

Weitere Informationen:
Hersteller:
KFV
Auswertungsgruppe:
Beschläge und Sicherheitstechnik
Material (Stulp):
Stahl
Ausführung (Stulp):
F16
Vierkantmaß:
8
Dornmaß:
45
Oberfläche:
verzinkt
Weitere Suchbegriffe: rohrrahmenschloss kfv, einsteck riegelschloß, rohrrahmenschloss dornmaß 45, Rohrrahmentüren, KFV, 49N für, Rohrrahmenschlösser, Einsteckschloss, PZW
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 4,79*
ab € 25,36*
€ 33,98*
6 Tage
9
€ 6,90*
ab € 25,41*
€ 34,02*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 24,78*
€ 34,56*
2 Tage
9
€ 7,90*
ab € 27,13*
€ 36,24*
28 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 26,62*
€ 36,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,56*
€ 41,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,73*
€ 40,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,92*
€ 36,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,15*
€ 35,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,28*
€ 34,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 29,04*
€ 34,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,78*
€ 29,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KFV Karl Fliether
3474892
ab € 34,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.