Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DENI Tortreibriegel 16 mm, Stahl verz.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DENI Tortreibriegel 16 mm, Stahl verz.
DENI Tortreibriegel 16 mm, Stahl verz.
DENI Tortreibriegel 16 mm, Stahl verz.
DENI Tortreibriegel 16 mm, Stahl verz.
Artikel-Nr.:
     5417F-p655773
Hersteller:
     Niederhoff & Dellenbusch
Herst.-Nr.:
     4016753149367
EAN/GTIN:
     4016753149367
Suchbegriffe:
Schiebetürbeschlag
Schiebetürbeschläge
Torriegel
Tortreibriegel
Tortreibriegel DENI Plano 2.0

Neue Ausführung mit flachem Hebel, Kasten, Hebel und Unterplatte aus Stahl, galvanisch verzinkt, inklusive Unterplatte und Stangenschlaufen.

Weitere Informationen:
Hersteller:
DENI
Breite:
16
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
Auswertungsgruppe:
Beschläge und Sicherheitstechnik
Weitere Suchbegriffe: Treibriegel, Stange Treibriegel, Treibriegelstange, deni tortreibriegel, torriegel, DENI, Schließtechnik, 2.0, Plano, +
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 18,01*
€ 24,18*
2 Tage
83
1
€ 4,99*
ab € 19,39*
€ 24,97*
6 Tage
83
1
€ 5,99*
ab € 19,16*
€ 25,38*
3 Tage
62
1
€ 5,99*
ab € 18,91*
€ 26,29*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 24,00*
€ 32,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,07*
€ 38,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,77*
€ 37,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,06*
€ 34,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,43*
€ 33,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,53*
€ 31,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,32*
€ 31,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,00*
€ 28,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Niederhoff & Dellenbusch
4014 1300 00
ab € 94,54*
Ähnlich
Niederhoff & Dellenbusch
4017 1300 00
ab € 107,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.