| |
|
| Artikel-Nr.: 5417F-p655794 Herst.-Nr.: 4015912006312 EAN/GTIN: 4015912006312 |
| |
|
| | |
| Deckplatte für Einlass-Gurtwickler Nr. 110110 Standard, Kunststoff; passend für PARO-Einlass-Gurtwickler, weiß, Maß H 160 mm, Maß L 199 mm. Weitere Informationen: | | Auswertungsgruppe: | Beschläge und Sicherheitstechnik | Hersteller: | Fridavo | Farbe: | weiß | Material: | Aluminium | Ausführung: | Standard | Oberfläche: | weiß beschichtet |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 10 | | € 6,90* | ab € 0,63* | € 0,92* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 0,65* | € 1,04* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 0,66* | € 1,05* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 0,66* | € 1,05* | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 0,61* | € 1,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|