Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hoppe HT-Schutz-Drückergarnitur, PZ, E92VK10 Marseille, mit Langsch., Stützn., EDSTA, F69


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hoppe HT-Schutz-Drückergarnitur, PZ, E92VK10 Marseille, mit Langsch., Stützn., EDSTA, F69
Hoppe HT-Schutz-Drückergarnitur, PZ, E92VK10 Marseille, mit Langsch., Stützn., EDSTA, F69
Hoppe HT-Schutz-Drückergarnitur, PZ, E92VK10 Marseille, mit Langsch., Stützn., EDSTA, F69
Hoppe HT-Schutz-Drückergarnitur, PZ, E92VK10 Marseille, mit Langsch., Stützn., EDSTA, F69
Artikel-Nr.:
     5417F-p655920
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     4012789686104
EAN/GTIN:
     4012789686104
Suchbegriffe:
Bad-Langschild
Haustür-Langschild
Haustürlangschild
Langschild
Schutzbeschlag, Serie Marseille E86G/3332ZA/3310/1138Z

HOPPE-Edelstahl-Schutzbeschlag ES1 (SK2): geprüft nach DIN 18257, Stahl-Unterkonstruktion im Außen- und Innenschild; außen: gekröpfter, feststehender Knopf (ummontierbar), Zylinder-Abdeckung aus gehärtetem Stahl für vorstehende Zylinderlänge 10-18 mm; innen: loser Türgriff, HOPPE-Schnellstift-Verbindung (mit HOPPE-FDW-Vollstift, abgesetzter Stift bei Variante 10 mm), hochfeste, verdeckte Verschraubung. Die Stärke der Innenschilder wurde von 8 mm auf 10 mm geändert.

Weitere Informationen:
Widerstandsklasse:
ES1 (SK2)
Zulassung:
entsprechende Standard Zulassung
Schildstärke innen:
10 mm
Befestigungsart:
durchgehend einseitig verdeckt verschraubt
Vierkant:
10 mm
Türstärke min.:
67 mm
Einsatzbereich:
Haustür
Modellbezeichnung:
Marseille
Entfernung:
92 mm
Modellnummer:
E1138Z/3332ZA/3310
Lochung:
Profilzylinder gelocht
Basis:
Schutz-Drückergarnitur
Länge:
249 mm
Abdeckung:
mit Langschild
Material:
Edelstahl
Anschlagrichtung:
Drücker rechts/links verwendbar
Norm:
DIN 18257 ES1
DIN-Richtung:
DIN Links-Rechts
Form:
rund
Befestigungstechnik:
mit Stütznocken
Oberfläche:
matt
Befestigungssystem:
Schnellstiftverbindung
Auswertungsgruppe:
Beschläge und Sicherheitstechnik
Türart:
Holztüren
Schildstärke außen:
15 mm
Farbton:
edelstahl
Benutzerklasse:
Klasse 3
Ergänzung:
mit Zylinderabdeckung
Drückerbefestigung:
Vollstift
Lagerung:
lose
Breite:
53 mm
Türstärke max.:
72 mm
Weitere Suchbegriffe: Zimmertür-Langschild, Zimmertürlangschild, Schutzbeschlag, Schutzgarnitur, Schmalrahmen-Wechselgarnitur, Wechselgarnitur, hoppe schutzbeschlag edelstahl, schutzbeschlag hoppe, schutzbeschlag edelstahl, Serie, Marseille E86G/3332ZA/3310/1138Z, E86G/3332ZA/3310/1138Z,, Schutzbeschlag,, Hoppe, Marseille
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
6
€ 4,90*
ab € 102,44*
€ 126,47*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 101,76*
€ 128,89*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 100,81*
€ 129,25*
4 Tage
5
Frei Haus
ab € 107,84*
€ 132,65*
5 Tage
6
Frei Haus
ab € 110,60*
€ 136,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,89*
€ 153,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,94*
€ 148,68
pro Stück
ab 4 Stück
€ 124,48*
€ 148,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,29*
€ 141,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,07*
€ 138,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,76*
€ 121,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.