Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hoppe HT-Schutz-Wechselgarnitur, PZ, E92VK10 Trondheim, mit Langschild, Stützn., EDSTA, F69


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hoppe HT-Schutz-Wechselgarnitur, PZ, E92VK10 Trondheim, mit Langschild, Stützn., EDSTA, F69
Hoppe HT-Schutz-Wechselgarnitur, PZ, E92VK10 Trondheim, mit Langschild, Stützn., EDSTA, F69
Hoppe HT-Schutz-Wechselgarnitur, PZ, E92VK10 Trondheim, mit Langschild, Stützn., EDSTA, F69
Hoppe HT-Schutz-Wechselgarnitur, PZ, E92VK10 Trondheim, mit Langschild, Stützn., EDSTA, F69
Artikel-Nr.:
     5417F-p655945
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     4012789688214
EAN/GTIN:
     4012789688214
Suchbegriffe:
Bad-Langschild
Haustür-Langschild
Haustürlangschild
Langschild
Schutzbeschlag, Serie Trondheim E86G/3332ZA/3310/1430Z

HOPPE-Edelstahl-Schutzbeschlag ES1 (SK2): geprüft nach DIN 18257, Stahl-Unterkonstruktion im Außen- und Innenschild; außen: gekröpfter, feststehender Knopf (ummontierbar), Zylinder-Abdeckung aus gehärtetem Stahl für vorstehende Zylinderlänge 10-18 mm; innen: loser Türgriff, HOPPE-Schnellstift-Verbindung (mit HOPPE-FDW-Vollstift, abgesetzter Stift bei Variante 10 mm), hochfeste, verdeckte Verschraubung. Die Stärke der Innenschilder wurde von 8 mm auf 10 mm geändert. Mit Rückholfeder rechts/links verwendbar.

Weitere Informationen:
Schildstärke innen:
10 mm
Befestigungsart:
durchgehend verdeckt verschraubt
Vierkant:
10 mm
Türstärke min.:
67 mm
Einsatzbereich:
Haustür
Modellbezeichnung:
Trondheim
Entfernung:
92 mm
Modellnummer:
E86G/3332ZA/3310/1430Z
Lochung:
Profilzylinder gelocht
Basis:
Schutz-Wechselgarnitur
Eigenschaft:
Knopf fest auf Schild
Abdeckung:
mit Langschild
Länge:
249 mm
Anschlagrichtung:
Drücker rechts/links verwendbar
Auswertungsgruppe:
Beschläge und Sicherheitstechnik
Material:
Edelstahl
DIN-Richtung:
DIN Links-Rechts
Knopflänge:
54 mm
Norm:
DIN 18257 ES1
Befestigungstechnik:
mit Stütznocken
Knopfbreite:
87 mm
Form:
rund
Befestigungssystem:
Schnellstiftverbindung
Knopfhöhe:
55 mm
Oberfläche:
matt
Türart:
Holztüren
Schildstärke außen:
15 mm
Farbton:
edelstahl
Benutzerklasse:
Klasse 3
Ergänzung:
mit Zylinderabdeckung
Drückerbefestigung:
Wechselstift mit Rolle
Lagerung:
lose
Widerstandsklasse:
ES 1 (SK2)
Zulassung:
entsprechende Standard Zulassung
Breite:
53 mm
Türstärke max.:
72 mm
Weitere Suchbegriffe: Zimmertür-Langschild, Zimmertürlangschild, Schutzbeschlag, Schutzgarnitur, Schmalrahmen-Wechselgarnitur, Wechselgarnitur, hoppe schutzbeschlag edelstahl, schutzbeschlag hoppe, schutzbeschlag edelstahl, Trondheim E86G/3332ZA/3310/1430Z, Hoppe, Serie, Edelstahl, Trondheim, Schutzbeschlag,
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
nicht lagernd
€ 8,50*
ab € 100,34*
€ 123,87*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 100,36*
€ 123,88*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 100,37*
€ 123,89*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 97,96*
€ 124,34*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 99,45*
€ 127,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,34*
€ 147,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,48*
€ 143,37
pro Stück
ab 4 Stück
€ 120,05*
€ 142,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,21*
€ 137,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,75*
€ 132,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,96*
€ 116,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hoppe
3664945
ab € 87,52*
Ähnlich
Hoppe
3665024
ab € 87,67*
Ähnlich
Hoppe
3665155
ab € 87,02*
Ähnlich
Hoppe
3665041
ab € 92,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.