Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hakenkopfschrauben MS 40/22 M10x 50 zn 4.6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hakenkopfschrauben MS 40/22 M10x 50 zn 4.6
Hakenkopfschrauben MS 40/22 M10x 50 zn 4.6
Hakenkopfschrauben MS 40/22 M10x 50 zn 4.6
Artikel-Nr.:
     5417F-p656856
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4053569187718
EAN/GTIN:
     4053569187718
Suchbegriffe:
Hakenkopfschraube
Halfenschraube
hakenkopfschraube
Hakenkopfschrauben MS 40/22 verzinkt, Stahl 4.6, Handelsverpackung Hakenkopfschrauben MS 40/22verzinkt, Stahl 4.6, Handelsverpackung Auslieferung jeweils mit Sechskantmutter DIN 934 Geeignet für Profil 40/22, 40/25 und K40/22 * Empfohlene Last bei Zug, Schräg- oder Querzug Die Traglastwerte können die Profiltragfähigkeit übersteigen.
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Empf. Last*:
6,4
Auszugsdrehmoment:
15
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Stahl
Kopfform:
Hakenkopf
Abmessung:
M10 x 50
Länge:
50 mm
Durchmesser:
10 mm
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoff:
4.6
Weitere Suchbegriffe: verzinkt,, MS, Hakenkopfschrauben, Artikel, Stahl, Montageschienenschrauben
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 1,048*
€ 1,308*
8 Tage
100
100
Frei Haus
ab € 1,0559*
€ 1,3159*
2 Tage
100
100
€ 8,50*
ab € 1,2088*
€ 1,4988*
2 Tage
100
100
Frei Haus
ab € 1,28*
€ 1,59*
Lager 5417
100
€ 4,90*
ab € 1,2804*
€ 1,6703*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,6703*
€ 1,98766
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,6359*
€ 1,94672
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,5926*
€ 1,89519
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,5504*
€ 1,84498
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,2804*
€ 1,52368
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 167,03* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.